Izvedba:
Opremljena omara 40×28G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Maksimalna skupna nosilnost na par nosilnih letev znaša 200 kg, na prečni orodni nosilec pa 150 kg.
Obseg dobave:
Omara vključno z nosilnimi letvami art.
971525 vel. 28 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art.
971570.
Lakiranje:
Ohišje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano.
Opomba:
Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art.
942530–
942573 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.