{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Nyttehøjde | 1.730 mm | |
Holdeskinner nr. 971520 str. 550 | 9 par | |
Antal traverser nr. 971540 | 9 | |
Antal værktøjsholdere | 72 | |
Akselafstand A | 118 mm | |
Til værktøjsskafter | HSK 100 | |
Materiale, jalousilåger | eloxerede aluminiumsprofiler | |
Skabsfronter | Jalousilåge | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
dobbelt bagbeklædning | ja | |
Vægt | 146 kg | |
Produkttype | CNC-skab |
Artikelnummer | 971320 HSK100 |