Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg 1500/11

Art.-nr.: 931105 1500/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 26×24
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.500 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 1.400 mm
Nyttehøjde for skuffer 1400 mm
Skuffer, nyttebredde 650 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 26
Skuffer, nyttedybde i G 24
Antal skuffer 11
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider nej
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads nej
Vægt 213 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931105 1500/11
EAN/GTIN 4067263100911

Betegnelse

Udførelse:

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.