{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde, inklusive ramme | 1.200 mm | |
Indvendig højde | 1.100 mm | |
Sektionsbredde i E | 1×78 E | |
Rammedybde | 70 mm | |
Brugsområde | Skuffereol | |
Produkttype | Skydelåge |
Artikelnummer | 946520 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197611956 |