{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Fastgørelseshjælp | Punch out | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde×dybde i E | 36×36 E | |
Højde | 850 mm | |
Bredde | 717 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Bredde i E | 36 E | |
Dybde i E | 36 E | |
Nyttehøjde | 750 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 750 mm | |
Vægt | 49 kg | |
Produkttype | Skabskabinet |
Artikelnummer | 943001 750 | |
EAN/GTIN | 4045197676177 |