Sidevæg til jalousilåger 2200 mm

Art.-nr.: 935515 2200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dybde 610 mm
Brugsområde Skuffereol
Produkttype Sidevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 935515 2200
EAN/GTIN 4062406276454

Betegnelse

Anvendelse:

Til afdækning af sidefronterne, kantet pladestål, 30 mm bredt.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Ved anvendelse af én sidevæg er det på indersiden af søjlerammen kun nødvendigt med én pladebeklædning nr. 935040; 935045 eller slutstykke nr. 935442; 935462.
Af stabilitetsmæssige årsager anbefaler vi ved reoler at montere en sidevæg i venstre og højre side.
Ved montering af en jalousilåge i et reolanlæg kræves der en højere sidevæg.