Art.-nr.: 935025

Søjleramme Skuffer, 24G dybe

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstilling i intervaller 25

Alle produktinformationer:

Søjleramme Skuffer, 24G dybe
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
DKK 1.173,73
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

I kvalitetspladestål med fast påsvejsede afstivninger. De lodrette bærestænger er forsynet med huller med en afstand på 25 : 25 mm, til montering af skuffer, udtrækshylder eller faste hylder. Bundflange med gevindbøsninger til højdejustering og forankring i gulvet.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

På grund af risikoen for at vælte er gulvforankring absolut nødvendig!

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dybde
680 mm
Produkttype
Dele til skuffereol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven