Staanderframe Lades 24G diep

Artikelnummer: 935025
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale staanders zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!