{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Ladvolumen | 900 l | |
Højde | 1.078 mm | |
Højde uden hjul | 837 mm | |
Længde | 1.294 mm | |
Bredde | 1.661 mm | |
Bulkkanter, højde med hjul | 989 mm | |
Indkørsel, indv. mål, højde | 90 mm | |
Indkørsel, indv. mål, bredde | 190 mm | |
Indføringslommer, mål A | 190 mm | |
Indføringslommer, mål C | 982 mm | |
Indføringslommer, mål D | 90 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 582 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal hjul | 4 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne | 2.000 kg | |
Materiale, hjul | Polyamid | |
Farve | brillantblå RAL 5007 | |
Aftapningshane, udførelse | Aftapningshane med si | |
Vippemekanisme | Wire | |
Vippesikring | ja | |
med indføringslommer | ja | |
Wire | ja | |
Vægt | 184 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer | 919925 900 | |
EAN/GTIN | 4017976160900 | |
Producentnummer | 6090A |