{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | TK1327 | |
Højde | 1.300 mm | |
Bredde | 590 mm | |
Skovlflade, længde | 250 mm | |
Skovlflade, bredde | 320 mm | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Hjul-⌀ | 260 mm | |
Bæreevne | 200 kg | |
Materiale, hjul | Luftdæk, TPE-hjustjernerl | |
Vægt | 20 kg | |
Produkttype | Transportvogn |
Artikelnummer | 919900 TK1327 | |
EAN/GTIN | 4017976213279 | |
Producentnummer | TK1327 |