{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 1.275 mm | |
Bredde | 520 mm | |
Læsseflade, længde | 1.010 mm | |
Læsseflade, bredde | 520 mm | |
Løfteområde | 435 mm - 1.000 mm | |
Hjul-⌀ | 150 mm | |
Bærekraft | 500 kg | |
Vægt | 118 kg | |
Produkttype | Løftebordsvogn |
Artikelnummer | 919917 500 | |
EAN/GTIN | 4017976068336 | |
Producentnummer | 6833 |