{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 1.540 mm | |
Bredde | 540 mm | |
Gaffellængde | 1.150 mm | |
Gaffelbredde | 160 mm | |
Gaffelhjul-⌀ | 80×70 mm | |
Løfteområde | 85 mm - 200 mm | |
Dreje hjul, ⌀ | 200×50 mm | |
Bærekraft | 2.500 kg | |
Materiale, dreje hjul | Elastisk massivt gummi | |
Materiale, gaffelhjul | Nylon, tandem uden mønster | |
Farve | gul | |
Vægt | nej | |
Vægt | 76 kg | |
Produkttype | Gaffelløfter |
Artikelnummer | 919910 1150 | |
EAN/GTIN | 4017976021164 | |
Producentnummer | 2116 |