{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | TA94 | |
Højdeindstillingsområde | 760 mm - 1.080 mm | |
Bredde | 1.220 mm | |
Dybde | 609 mm | |
Læssefladebredde | 1.040 mm | |
Læssefladedybde | 600 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 270 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 kg | |
Maks. bæreevne | 400 kg | |
Vægt | 88,2 kg | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 918557 TA94 | |
EAN/GTIN | 4045197885326 |