{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 12406 | |
Højde | 925 mm | |
Bredde | 2.210 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Læssefladebredde | 2.000 mm | |
Læssefladedybde | 800 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 283 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 925 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 500 kg | |
Maks. bæreevne | 1.200 kg | |
Materiale, hjul | Elastisk massiv gummi | |
Vægt | 156 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 919865 12406 | |
EAN/GTIN | 4017976124063 | |
Producentnummer | 12406 |