{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde | 3,51 m | |
Arbejdshøjde ca. | 4,8 m | |
Nederste udvendig bredde | 0,7 m | |
Sprosse-/trindybde | 30 mm | |
Trin, udførelse | Sprosse | |
Tilgængelighed | Dobbeltsidet | |
Vægt | 16 kg | |
Produkttype | Trappestige |
Artikelnummer | 966053 2X12 | |
EAN/GTIN | 4031405330245 | |
Producentnummer | 33024 |