{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde | 1,2 m | |
Arbejdshøjde ca. | 2,65 m | |
Nederste udvendig bredde | 0,45 m | |
Vangehøjde | 87 mm | |
Sprosse-/trindybde | 85 mm | |
Antal trin | 2×5 | |
Materiale | Trin og vanger af strengpressede alu-profiler | |
Trin, udførelse | Trin | |
Spredesikring | stiv forbindelse i begge sider | |
Tilgængelighed | Dobbeltsidet | |
Vægt | 7,5 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produkttype | Trappestige |
Artikelnummer | 966050 2X5 | |
EAN/GTIN | 4003866403554 | |
Producentnummer | 40355 |