{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde | 2,6 m | |
Arbejdshøjde ca. | 3,75 m | |
Platformshøjde | 1,75 m | |
Nederste udvendig bredde | 0,56 m | |
Vangehøjde | 87 mm | |
Sprosse-/trindybde | 85 mm | |
Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
Antal trin inkl. platform | 8 | |
Materiale | Trin og vanger af strengpressede alu-profiler | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | Enkeltsidet | |
Vægt | 13 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produkttype | Trappestige |
Artikelnummer | 966000 8 | |
EAN/GTIN | 4003866403387 | |
Producentnummer | 40338 |