{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Transport- og stabelbeholder E | |
Højde | 670 mm | |
Bredde | 550 mm | |
Dybde | 850 mm | |
Nom. mål, bredde | 500 mm | |
Nom. mål, dybde | 800 mm | |
Fyldehøjde | 500 mm | |
Indkøringsbredde | 600 mm | |
Indkøringsdybde | 410 mm | |
Frihøjde | 105 mm | |
Bæreevne | 800 kg | |
Stabelbæreevne | 4.000 kg | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | resedagrøn RAL 6011 | |
Side, udførelse | fast væg | |
Stablekant, 3-sidet | nej | |
Fanghjørner med kranøjer | ja | |
med indføringslommer | nej | |
kan anvendes sammen med kran | ja | |
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser | nej | |
Kan stables | nej | |
Vægt | 32 kg | |
Produkttype | Transport- og stabelbeholder |
Artikelnummer | 963521 800X500 | |
Producentnummer | 60950-00001-00 |