{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 4 | |
Producentbetegnelse | Serie 14/6 | |
Volumen | 3,2 l | |
Højde | 130 mm | |
Bredde | 150 mm | |
Dybde | 212 mm | |
Nom. mål, bredde | 140 mm | |
Nom. mål, dybde | 200 mm | |
Bæreevne | 8 kg | |
Stabelbelastning | 120 kg | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | varmforzinket | |
valset stablekant, 4-sidet | ja | |
Produkttype | Stabeltransportkasser |
Artikelnummer | 963386 4 | |
Producentnummer | 8140 |