{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 2H | |
Producentbetegnelse | Serie 14/6 | |
Volumen | 14,2 l | |
Højde | 120 mm | |
Bredde | 321 mm | |
Dybde | 479 mm | |
Nom. mål, bredde | 300 mm | |
Nom. mål, dybde | 450 mm | |
Bæreevne | 100 kg | |
Stabelbelastning | 1.000 kg | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | varmforzinket | |
Greb, type Art | Faldgreb | |
valset stablekant, 4-sidet | ja | |
Produkttype | Stabeltransportkasser |
Artikelnummer | 963386 2H | |
Producentnummer | 16540 |