{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 1 | |
Volumen | 79 l | |
Højde | 296 mm | |
Bredde | 480 mm | |
Dybde | 660 mm | |
Nom. mål, bredde | 450 mm | |
Nom. mål, dybde | 630 mm | |
Bæreevne | 250 kg | |
Stabelbelastning | 2.500 kg | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | grå-blå lakeret | |
Greb, type Art | Faldgreb | |
valset stablekant, 4-sidet | ja | |
Produkttype | Stabeltransportkasser |
Artikelnummer | 963385 1 |