{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til værkstedsindretning | Værkstedsskab | |
Inddelingsenhed | 1 E = 17 mm | |
Antal skillevægge | 3 | |
Antal skilleplader | 6 | |
Passer til skuffefronthøjde | 150 mm; 175 mm | |
Passer til skuffer, bredde i E | 27E; 36E | |
Passer til skuffer, dybde i E | 36E; 27E | |
Passer til skuffer, nyttebredde | 459 mm | |
Passer til skuffer, nyttedybde | 612 mm | |
Produkttype | Skuffe-skillevæg |
Artikelnummer | 960220 3+6 | |
EAN/GTIN | 4045197344854 | |
Producentnummer | 960220 3+6 |