• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Skillevægge med slidser til skuffedybde 300 mm

Art.-nr.: 960800 300
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Hyldeskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Hyldeskab
Højde 279 mm
Længde 442 mm
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Passer til skuffefronthøjde 300 mm
Passer til skuffer, dybde 445 mm
Passer til skuffer, dybde i E 26E
Passende skilleplader 960600
Materiale Pladestål
Fastgørelse på skuffebund Nej, fastgørelse ved indsætning i slidser, der løber hele vejen rundt
Produkttype Gitterskillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960800 300
EAN/GTIN 4045197334374

Betegnelse

Udførelse:

Slidser rundt om med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skilleplader og skillevægge.

Passer til:

Skuffer nr. 957022, 957024, 957026.
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
    til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven