• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Heavy Duty-tape Længde 18 m

Art.-nr.: 964980
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
51 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd tesa® skridsikker Heavy Duty 60954 til indendørs og udendørs brug. Udviklet til permanente opgaver med tung belastning og ekstreme betingelser, f.eks. i byggevogne eller platforme og ramper. Sikker limning på de fleste overflader, saltvands- og kemikaliebestandig, god vejrbestandighed. Tape består af en PVC-bærer belagt med ekstra-store partikler. Skridsikring R13 (R12 til størrelse B/Y). Tykkelse 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.