Ejecución:
Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva tesa® antideslizante Heavy Duty 60954 para interiores y exteriores. Desarrollada para aplicaciones permanentes de cargas pesadas y condiciones extremas, por ejemplo, en vehículos de construcción o plataformas y rampas. Pegado seguro en la mayoría de superficies, resistente al agua salada y a las sustancias químicas, buena resistencia a la corrosión atmosférica. Las cintas adhesivas se componen de un soporte de PVC con recubrimiento de partículas extragrandes. Propiedad antideslizante R13 (R12 para tamaño B/Y). Grosor de 1,36 mm.
Norma:
DIN 51130.