Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967000 125

Art.-nr.: 967500 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstillingsområde 242 mm
Indstilles vha. bordplade på filebænk 93 mm - 335 mm
Passer til skruestik str. 125
Vægt 12,9 kg
Produkttype Indstillingsenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967500 125
EAN/GTIN 4045197694430

Betegnelse

Udførelse:

Stabil og kraftig smedegods- / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden uden ekstra drejeplade, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til:

Parallelskruestik model GARANT nr. 967000.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringsskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Bemærk:

Højdeindstillingsenhed også til originale LEINEN-skruestikker (ikke LEINEN-JUNIOR nr. 967060).