Udførelse:
Stabil og kraftig smedegods- / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.
Fordel:
Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden uden ekstra drejeplade, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.
Anvendelse:
Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).
Passer til:
Parallelskruestik model
GARANT nr. 967000.
Leveringsomfang:
Inklusive alle monteringsskruer til montering på filebænken.
Lakering:
Sølvgrå.
Bemærk:
Højdeindstillingsenhed også til originale LEINEN-skruestikker (ikke LEINEN-JUNIOR nr.
967060).