• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Ekstra filter til cirkulationsfilterpåsats til HOLEX sikkerhedsskabe 1

Art.-nr.: 981109 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 125 mm
285 mm
Vægt 1 kg
Produkttype Cirkulationsluftfilter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981109 1
EAN/GTIN 4067263632153

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra filter til cirkulationsfilterpåsats til HOLEX sikkerhedsskabe. Filter med tandemkonstruktion. Til grove partikeltilsmudsninger (støv osv.) samt stærk forurening af den udledte luft med kulbrintedampe og -gasser.

Passer til:

HOLEX cirkulationsfilterpåsats nr. 981108 str. 1.