{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Ståkomfort | Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur) | |
Stødbeskyttelse | Gulv | |
Materialeegenskab | Ikke oliefast | |
Længde | 200 cm | |
Bredde | 91 cm | |
Tykkelse | 14,3 mm | |
Materiale | Vinylskumkerne | |
Overflade | Vinyl | |
Farve | sort | |
Affasning | 4-sidet | |
Skridsikker underside | ja | |
med sikkerhedskanter | 2-sidet | |
kan stikkes ind | nej | |
begrænset modstandsdygtig over for de fleste | Industriel fedt, arbejdsmaterialer, kemikalier | |
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Vægt | 12 kg | |
Vægt pr. areal | 6,5 kg/m2 | |
Produkttype | Arbejdspladsmåtte |
Artikelnummer | 964528 200 | |
EAN/GTIN | 662641658011 | |
Producentnummer | 461F0003YL |