Udførelse:
Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere
krævende opgaver:
- Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.
- Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.
- Antiskrid-underside RedStop™.
- På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
- Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.
- Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
- Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.
- Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m2.
- Skridsikkerhed R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.
Bemærk:
Arbejdspladsmåtter i frit valgbar længde fra nr. 964520-964525.