Ausführung:
Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für
höhere Beanspruchung hergestellt:
- Harte und verschleißarme Vinyloberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.
- Weicher Vinylschaumkern zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.
- Antirutsch-Unterseite RedStop™.
- An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
- Bedingt resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. Nicht geeignet für Kühlschmierstoffe.
- Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
- Bodenstärke: 14,3 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
- Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.
Hinweis:
Arbeitsplatzmatten in frei bestimmbarer Länge ab Nr.964520−964525.