{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Ståkomfort | Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur) | |
Stødbeskyttelse | Gulv | |
Materialeegenskab | Ikke oliefast | |
Længde | 200 cm | |
Tykkelse | 12,7 mm | |
Materiale | Mikrocelle-vinyl | |
Overflade | Duppet overflade | |
Farve | grå | |
Affasning | 4-sidet | |
med sikkerhedskanter | uden | |
kan stikkes ind | nej | |
silikonefri | ja | |
Vægt pr. areal | 4 kg/m2 | |
Produkttype | Arbejdspladsmåtte |
Artikelnummer | 964511 200 | |
EAN/GTIN | 2050001943439 | |
Producentnummer | 441MC003YL |