{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Ståkomfort | Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur) | |
Stødbeskyttelse | Gulv | |
Materialeegenskab | Ikke oliefast | |
Producentbetegnelse | Skywalker HD O-Curve (black) | |
Længde | 91 cm | |
Tykkelse | 13 mm | |
Indvendig vinkel | 22,5 grader | |
Vinkel | 22,5 grader | |
Materiale | Naturgummi-blanding | |
Overflade | Skridsikker overflade | |
Farve | sort | |
med sikkerhedskanter | kan udvides | |
kan stikkes ind | ja | |
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Vægt | 6,4 kg | |
Produkttype | Arbejdspladsmåtte |
Artikelnummer | 964556 22,5 | |
EAN/GTIN | 662641861268 | |
Producentnummer | 440SC045BL |