{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Serie | Neon | |
Siddebredde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 570 mm | |
Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 450 mm - 620 mm | |
Sædedybdeindstillingsområde | 420 mm - 480 mm | |
Materiale, sædeflade | Supertec | |
Materiale, fodkryds | Aluminium, mat pulverlakeret | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Farve, bånd | grå | |
Fodkryds, udførelse | Rullesæt | |
Permanentkontakt, rygindstilling | nej | |
Synkronmekanik | ja | |
Lændestøtte | ja | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Armlænspar, tilpasning mulig | ja | |
Hjul, udførelse | lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve | |
Norm | DIN 68877 | |
Produkttype | Arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 965450 GREY | |
EAN/GTIN | 4016849508900 | |
Producentnummer | 9573-9588-SP01-3278 |