Udførelse:
Låger med dæmpet anslag. Korpus har et skråt tag. Kunststofglider i bundmodulet samt en aftagelig sokkelblænde på forsiden. En hylde med 2 klædebøjler pr. inddeling. Den særlige konstruktion gør det trods en inddelingsbredde på 300 mm muligt at opbevare integralhjelme (patentanmeldt).
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).
Norm:
DIN 4547
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
- Skabene leveres komplet monterede.
- Hængelåse til drejelåserigel, se katalog bind 2 Hånd- og måleværktøj nr. 085822−085875, samt DOM-hængelås nr. 085812; 085814. Str. 085816 str. 45.
- Egnet til låseanlæg.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.