• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Klädskåp med låsklinka 2

Article no.: 949051 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd fram 1 850 mm
höjd bak 2 000 mm
Bredd 600 mm
Djup 500 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 240 mm
effektiv bredd per klädsektion 240 mm
effektivt djup per klädsektion 475 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla 420 mm - 480 mm
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm) 240 mm - 280 mm
effektivt djup per hatthylla 250 mm
Hyllplan bredd 295 mm
Hyllplanets djup 250 mm
antal sektioner 2
antal hyllor fast inkörda 1
antal klädstänger 1
passar till integralhjälm yes
för hänglås ja
för hänglås med bygeldiameter upp till 6 mm
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Sockel med sockelplåt
Snedtak yes
Ventilationsöppningar bakvägg no
Ventilationsöppningar dörr no
Avtagbar sockel yes
Speciallack tillgänglig ja
Namnskylt yes
vikt 49,8 kg
Lås utförande Låsklinka
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 949051 2
EAN / GTIN 4062406073176

Beskrivelse

Utförande:

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett snedtak, plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmar trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).
Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Skåpen levereras komplett monterade.
  • Hänglås för låsklinka, se katalog band 2 Hand- och mätverktyg nr 085822085890, och DOM hänglås nr 085812; 085814. Nr 085816 storlek 45.
  • Lämpliga för låssystem.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar