{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,8 mm | |
Døråbningsvinkel | 110 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Højde | 2.090 mm | |
Bredde | 610 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Pr. afdeling, nyttebredde | 230 mm | |
Pr. afdeling, nyttedybde | 465 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1.260 mm | |
Pr. hattehylde, nyttehøjde | 345 mm | |
Hylde, bredde | 220 mm | |
Hylde, dybde | 465 mm | |
Bænk, højde | 420 mm | |
Bænk, dybde | 315 mm | |
Antal afdelinger | 2 | |
Vægt | 45 kg | |
Produkttype | Garderobeskab |
Artikelnummer | 949624 2 |