{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 60 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Monitorkabinet, indvendig højde | 599 mm | |
Monitorkabinet, indvendig bredde | 684 mm | |
Monitorkabinet, nyttedybde | 508 mm | |
Maks. skærmstørrelse | 19 tommer | |
Vindue, højde | 552 mm | |
Vindue, bredde | 552 mm | |
Maks. hyldebelastning, monitorkabinet − fordelt over hele fladen | 100 kg | |
Computerkabinet, indvendig højde | 840 mm | |
Computerkabinet, indvendig bredde | 670 mm | |
Computerkabinet, nyttedybde | 520 mm | |
Maks. hyldebelastning, computerkabinet − fordelt over hele fladen | 100 kg | |
Vægt | 77,5 kg | |
Produkttype | Computerarbejdsstation |
Artikelnummer | 951500 GB |