{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.620 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Bredde i G | 40 | |
Dybde i G | 28 | |
Monitorkabinet, nyttehøjde | 460 mm | |
Monitorkabinet, nyttebredde | 690 mm | |
Monitorkabinet, nyttedybde | 230 mm | |
Undersektion, nyttehøjde | 645 mm | |
Undersektion, nyttebredde, venstre | 700 mm | |
Undersektion, nyttebredde, højre | 223 mm | |
Mål, printerklap | 346×290 mm | |
Stiktype indgang | K | |
Nominel spænding | 250 V | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Vægt | 120 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Computerarbejdsstation |
Artikelnummer | 948252 DK | |
EAN/GTIN | 4062406074562 |