{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 41 | |
Højde | 1.770 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Monitorkabinet, indvendig højde | 460 mm | |
Monitorkabinet, indvendig bredde | 690 mm | |
Monitorkabinet, nyttedybde | 230 mm | |
Undersektion, indvendig højde | 640 mm | |
Undersektion, indvendig bredde, venstre | 690 mm | |
Undersektion, indvendig bredde, højre | 210 mm | |
Mål, printerklap | 361×290 mm | |
Vægt | 69,5 kg | |
Produkttype | Computerarbejdsstation |
Artikelnummer | 951461 IT |