Udførelse:
Bestykket akkuladeskab i 40×20G, med FI-sikringsboks og ventilator. Ventilator med luftfilter med overtryksdrift (50 m3/h). Luft strømmer ud af de ventilationsåbninger, som er anbragt i siden af lågerne. Akkuladehylder med hver især to seksdobbelte multistikkontakter, 230 V, med tænd/sluk-knap.
Leveringsomfang:
Skab inklusive 2 batteriladehylder med huller. Tilslutningsstik 16 A/400 V, 5-polet med 3 m tilledning og målerapport. 4 × 6-gange multistikkontaktliste.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
Tysk version af stikdåse.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.