Art.-nr.: 940063

Basisskab med skuffe ruder i lågerne Basisskab26×16G

Mærke: GARANT GridLine
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1000
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Døråbningsvinkel 250
Højdeindstilling i intervaller 25
Cylinderlås Modulær låseindsats

Alle produktinformationer:

Basisskab med skuffe ruder i lågerne Basisskab26×16G
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
DKK 3.632,57
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Bestykket skab i 30×20G, med skuffer 26×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.
Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig
1.000 kg
Døråbningsvinkel
250 grader
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G
26×16G
Skab, konstruktion
Basisskab
Produkttype
Hyldeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven