{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Vangehøjde | 150 mm | |
Vangelængde | 3.600 mm | |
Bæreevne pr. vangepar | 3.230 kg | |
Brugsområde | Reol | |
Vange, type | DUO 100×50×1,5 | |
Produkttype | Vange/travers |
Artikelnummer | 991350 3600 | |
Producentnummer | 991350 3600 |