• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Låsebeslag 225-010-41 uden låseindsats

Art.-nr.: 914209
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Lås, type Muffe til stiftcylinderlås
Til værkstedsindretning fra produktionsår Nr. 915500 fra medio 2000; nr. 916360 fra medio 2006
Til værkstedsindretning til produktionsår Nr. 915500 indtil medio 2006
Materiale, tylle Messing
Låsepal, bredde 15,5 mm
Låsepal, længde 30,5 mm
Form, låsepal vinklet
Låserigelvandring 90 grader
Monteringsmateriale medfølger ja
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte ja
Udsparing til låsecylinderform ja
Mulighed for låseindsatsudskiftning ja
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats ja
Leveres uden låseindsats ja
Produkttype Låsetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914209
EAN/GTIN 2050000977671
Producentnummer 501243 637790 0001

Betegnelse

Udførelse:

Låsepal afvinklet, 30,5 mm lang, 15,5 mm bred, låseriglens vej 90°.

Passer til:

GARANT værkstedsvogn nr. 915500 fra produktionsår medio 2000 til medio 2006. GARANT værkstedsvogn nr. 916360 fra produktionsår medio 2006. GARANT værkstedsvogn nr. 914505 fra produktionsår medio 2017.

Leveringsomfang:

Låseenhed komplet med låsebolte, inklusive monteringsmøtrikker.