{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 40 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 75 % | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Højde | 950 mm | |
Bredde | 720 mm | |
Dybde | 464 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 530 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 390 mm | |
Antal skuffer | 6 | |
Vægt | 67 kg | |
Produkttype | Værkstedsvogn |
Artikelnummer | 916320 6 |