Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skillevægge - sæt transparent, Passer til skuffetype: 150-00

Art.-nr.: 913611 150-00

Vælg variant og styktal

Passer til skuffetype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 35 mm
Bredde 52 mm
Passer til kasse-/boks-/skuffetype 150-00
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 913611 150-00

Betegnelse

Passer til:

Skuffer nr. 913612.
Skuffemagasin nr. 913610 str. 60.

Leveringsomfang:

Antal plader: 60 stk.

Bemærk:

Skuffer i skuffemagasin nr. 913610 str. 40 kan udstyres med skillevægge nr. 913611 str. 150-01, 150-02 og 150-03/04.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven