{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | P1 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Nyttehøjde | 1.840 mm | |
Antal kroge | 1 | |
Antal enhedsholdere | 2 | |
Vægt | 90 kg | |
Produkttype | Skab til rengøringsmidler |
Artikelnummer | 987015 1000/P1 |