{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 3 mm | |
Materiale | forzinket | |
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt | |
Opsamlingsmængde | 215 l | |
Tøndeindhold | 200 l | |
Højde | 365 mm | |
Bredde | 1.200 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Lagerkapacitet tønder 200 liter | 2 | |
Antal tønder | 2 | |
Overfladebelastning | 1.000 kg/m2 | |
Vægt | 72 kg | |
Produkttype | Opsamlingsbeholder |
Artikelnummer | 981235 2X200 | |
EAN/GTIN | 4052462022546 |