Opsamlingsbeholder til 1000-l-IBC Lakeret 2X1000

Art.-nr.: 981310 2X1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Materialetykkelse: 3
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opsamlingsmængde 1.000 l
Højde 435 mm
Bredde 2.650 mm
Dybde 1.300 mm
Lagerkapacitet IBC/KTC 2
Antal IBC 2
Overfladebelastning 1.000 kg/m2
Vægt, lakeret 226 kg
Vægt, forzinket 239 kg
Produkttype Opsamlingsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981310 2X1000
EAN/GTIN 2050001937629

Betegnelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring af containere IBC (Intermediate Bulk-Container) og KTC (Kubisk Tank-Container). Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1 − 4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.