Opsamler til genbrugsmaterialer 75 l med selvlukkende indkastklap 7035

Art.-nr.: 987150 7035
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Rumindhold 70 l
Højde 1.000 mm
Bredde 400 mm
Dybde 380 mm
Indkastklap, farve RAL 7035
Vægt 19,8 kg
Produkttype Affaldsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 987150 7035
EAN/GTIN 4031068147792
Producentnummer 660-075-0-2-200 + 7035

Betegnelse

Udførelse:

75 liters opsamlingsbeholder med forzinket indvendig beholder (væsketæt i området ved bunden) og dør (med magnetholder og firkantlås).
Med selvlukkende indkastklap, brand- og lugthæmmende.

Norm:

Ikke brændbar iht. DIN 4102 og DIN EN 13501-1.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 pulverlakeret. Til farvekodning af indkastlemmene medfølger yderst robuste, selvklæbende beskyttelsespuder i passende farver.
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
    Indkastklap, farve RAL Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven